Labconco 711212250 | Dondurarak Kurutucu, Konsol Dondurarak Kurutucu, 12 L Tutma Kapasitesi, -84 Derece C | Raptor Supplies Türkiye
LABCONCO 711212250 Dondurarak Kurutucu, Konsol Dondurarak Kurutucu, 12 L Tutma Kapasitesi, -84 Derece C | CR8KTT 404Z47

LABCONCO 711212250 Dondurarak Kurutucu, Konsol Dondurarak Kurutucu, 12 L Tutma Kapasitesi, -84 Derece C

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR8KTT Model: 711212250Çapraz Referans: 404Z47

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€54,019.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dondurucu Kurutucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 150.75
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
LABCONCO 700202000 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, 115 V Volt | CR8KMC 404W99 700202000Dondurucu Kurutucu€18,960.28
LABCONCO 700202030 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, 230 V Volt | CR8KMD 404X03 700202030Dondurucu Kurutucu€17,688.33
LABCONCO 700202040 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, 230 V Volt | CR8KME 404X04 700202040Dondurucu Kurutucu€18,352.77
LABCONCO 700202070 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, 230 V Volt | CR8KMF 404X06 700202070Dondurucu Kurutucu€18,352.77
LABCONCO 700202015 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, 230 V Volt | CR8KMG 404X02 700202015Dondurucu Kurutucu€17,688.33
LABCONCO 700201040 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, Paslanmaz Çelik | CR8KMH 404W96 700201040Dondurucu Kurutucu€16,259.39
LABCONCO 700201010 Dondurarak Kurutucu, Tezgah Üstü Dondurarak Kurutucu, 2.5 L Tutma Kapasitesi, -50 Derece C, Paslanmaz Çelik | CR8KMJ 404W93 700201010Dondurucu Kurutucu€15,669.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LABCONCO 711212250 Dondurarak Kurutucu, Konsol Dondurarak Kurutucu, 12 L Tutma Kapasitesi, -84 Derece C
€54,019.02 / Adet