LABCONCO 7315032 Vakum Yoğunlaştırıcı 230V/50A
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum Yoğunlaştırıcı |
Amper AC | 50 |
Kapasite | 38L |
Renk | Paslanmaz Çelik / Buzul Beyazı |
uyma | ETL, CE |
Çap | 11.4 " |
Yükseklik | 16.9 " |
Tutar | Rotor |
Malzeme | Toz Boya Çelik |
Maks. Sıcaklık. | 100 Dereceleri |
hız | 1725 rpm |
Hız Kontrol | 1725 rpm |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 1 Derece |
Sıcaklık. menzil | 0 - 100 Derece |
Tip | Isı Arttırma |
Gerilim (AC) | 230 |
genişlik | 26.1 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Amper AC | Kapasite | Hız Kontrol | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Tip | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7315020 | Toz Boya Çelik | 60 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | - | 115 | €42,844.28 | |
7315021 | Toz Boya Çelik | 60 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | Aside Dayanıklı | 115 | €51,774.65 | |
7315022 | Toz Boya Çelik | 60 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | Isı Arttırma | 115 | €43,907.43 | |
7315023 | Toz Boya Çelik | 60 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | Isı Arttırıcı, Aside Dayanıklı | 115 | €52,828.90 | |
7315030 | Toz Boya Çelik | 50 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | - | 230 | €42,844.28 | |
7315031 | Toz Boya Çelik | 50 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | Aside Dayanıklı | 230 | €51,774.65 | |
7315033 | Toz Boya Çelik | 50 | 38L | 1725 rpm | 0 - 100 Derece | - | Isı Arttırıcı, Aside Dayanıklı | 230 | €52,828.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00