LABCONCO 7910000 Kuru Buharlaştırma Sistemi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kuru Buharlaştırma Sistemi |
Amper AC | 9" |
Kapasite | 8 x 450 mL |
Renk | Buzul Beyazı |
uyma | ETL |
Çap | 19 " |
Yükseklik | 13.5 " |
Tutar | 8 x 450 mL |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Sıcaklık. | 100 Dereceleri |
Maksimum RCF | 500 rpm |
Maksimum Test Tüp Boyutu | 450 mi |
Motor Tipi | Kıvılcım Çıkarmayan, Fırçasız DC Motor |
hız | 500 rpm |
Hız Kontrol | 500 rpm |
Sıcaklık. menzil | 0 - 100 Derece |
tüp Boyutu | 450mL |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 21.7 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
7910010 | €39,229.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00