Lamp 26900 | Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | 4wrg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP 26900 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı | AE2DWQ 4WRG1

LAMP 26900 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2DWQ Model: 26900Çapraz Referans: 4WRG1
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
€48.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Katlanır Çekme Kolu
RenkGümüş
Kesim Yüksekliği1-1 / 2 "
Kesim Genişliği19 / 32 "
BitişCilalı
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı1.125 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Uzunluk1.5 "
toplam Genişlik1.875 "
Projeksiyon7 / 64 "
Vida BoyutuDahil Değil
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.1-29 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProjeksiyonRenkBitişYük Anma (E / H)MalzemeDelik Merkezinin Merkeze MontajıUzunluktoplam GenişlikÜcret
LAMP PT-148 Gömme Katlanır Çekme Kulp Çinko Kaplama | AE2EAF 4WRV6 PT-1485 / 64 "GriÇinko kaplamalıEvetÇelik / Zamak / Sentetik Kauçuk5-13 / 64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "€95.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP 26900 Gömme Katlanır Çekme Kolu Cilalı
€48.92 / Adet