Lamp 304b-c46/19 | Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik | 4wdt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP 304B-C46 / 19 Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik | AE2AUJ 4WDT8

LAMP 304B-C46/19 Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AUJ Modeli: 304B-C46/19Çapraz Referans: 4WDT8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gizli Yaylı Menteşe
Rulman TipiSade
RenkGümüş
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu1.5 "
Kapı Kanadı Genişliği2 11 / 64 "
BitişCilalı
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 41 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 57 / 64 "
donanımDahil
Yükseklik2 9 / 64 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı0.625
Yükleme kapasitesi15 lb./Çift
MalzemePaslanmaz çelik
MontajYarım Yüzey
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı100 Dereceleri
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8302106060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
LAMP 304B-C46 / 14 Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik | AE2AUH 4WDT7 304B-C46 / 14€19.60
LAMP 304B-C46 / 9 Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik | AE2AUK 4WDT9 304B-C46 / 9€22.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP 304B-C46/19 Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik
€22.55 / Adet