Lamp At-100-br | Gömme Çekme Kolu Geçmeli Abs Mat | 4wrg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP AT-100-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWU 4WRG4

LAMP AT-100-BR Gömme Çekme Kolu Geçmeli Abs Mat

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DWU Modeli: AT-100-BRÇapraz Referans: 4WRG4
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
€4.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkKahverengi
Kesim Yüksekliği1-37 / 64 "
Kesim Genişliği3-51 / 64 "
Bitişmat
Panel Kalınlığı İçin51 / 64 "
Kavrama Uzunluğu3-37 / 64 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeABS
Montaj TipiEk Bileşen
Uzunluk3 15 / 16 "
toplam Genişlik1 49 / 64 "
Projeksiyon5 / 32 "
Vida BoyutuDahil Değil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkBitişUzunluktoplam GenişlikPlaka kalınlığıProjeksiyonVida BoyutuÜcret
LAMP AT-100-B Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BEk BileşenSiyahmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.94
LAMBA AT-100-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ıEk BileşenBeyazmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€4.86
LAMP AT-70-B Gömme Çekme Kulp Termoplastik Mat | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BEk BileşenSiyahmat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.43
LAMP AT-70-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BREk BileşenKahverengimat2.75 "1.5 "-5 / 32 "Dahil Değil€3.74
LAMP AT-70-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ıEk BileşenFildişimat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D Gömme Çekme Kolu Dişli Delikler | AE2DYG 4WRL9 HH-DDişli deliklerSiyahCilalı4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€67.84
LAMP HH-FB-2 / S Gömme Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SDişli deliklerGümüşSaten4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20€27.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP AT-100-BR Gömme Çekme Kolu Geçmeli Abs Mat
€4.99 / Adet