<span Class='notranslate'>Lamp </span> At-70-br | Recessed Pull Handle Snap -in Abs Matte | 4wrg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP AT-70-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWX 4WRG7

LAMP AT-70-BR Recessed Pull Handle Snap -in Abs Matte

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2DWX Model: AT-70-BRÇapraz Referans: 4WRG7
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
€3.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkKahverengi
Kesim Yüksekliği1-9 / 32 "
Kesim Genişliği2-37 / 64 "
Bitişmat
Panel Kalınlığı İçin51 / 64 "
Kavrama Uzunluğu2-13 / 32 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeABS
Montaj TipiEk Bileşen
Uzunluk2.75 "
toplam Genişlik1.5 "
Projeksiyon5 / 32 "
Vida BoyutuDahil Değil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkBitişUzunluktoplam GenişlikPlaka kalınlığıProjeksiyonVida BoyutuÜcret
LAMP AT-100-B Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BEk BileşenSiyahmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.94
LAMP AT-100-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BREk BileşenKahverengimat3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Dahil Değil€4.99
LAMBA AT-100-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ıEk BileşenBeyazmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€4.86
LAMP AT-70-B Gömme Çekme Kulp Termoplastik Mat | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BEk BileşenSiyahmat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.43
LAMP AT-70-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ıEk BileşenFildişimat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D Gömme Çekme Kolu Dişli Delikler | AE2DYG 4WRL9 HH-DDişli deliklerSiyahCilalı4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€67.84
LAMP HH-FB-2 / S Gömme Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SDişli deliklerGümüşSaten4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20€27.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP AT-70-BR Recessed Pull Handle Snap -in Abs Matte
€3.74 / Adet