Lamp Hg-ota75 | Hızlı Açılan Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | 4wdv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HG-OTA75 Hızlı Çıkarılabilir Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | AE2AVD 4WDV8

LAMP HG-OTA75 Hızlı Çıkarma Menteşesi Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AVD Modeli: HG-OTA75Çapraz Referans: 4WDV8
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
€20.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Açılan Menteşe
Rulman TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu2 61 / 64 "
Kapı Kanadı Genişliği7 / 8 "
BitişCilalı
Çerçeve Kanat Uzunluğu2 61 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği7 / 8 "
donanımDahil Değil
Yükseklik2 61 / 64 "
Yaprak Başına Delik0
MalzemePaslanmaz çelik
MontajKaynaklı
OryantasyonSol veya Sağ El
Pim Çapı15 / 64 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 31 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuÇerçeve Kanat UzunluğuYükseklikYaprak Başına DelikÜcret
LAMP HG-OTA100 Hızlı Çıkarılabilir Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | AE2AVC 4WDV7 HG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3€20.00
LAMP HG-OTB100 Hızlı Çıkarılabilir Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-€17.61
LAMP HG-OTB75 Hızlı Çıkarılabilir Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | AE2AVF 4WDW1 HG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€16.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HG-OTA75 Hızlı Çıkarma Menteşesi Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı
€20.55 / Adet