Lamp Kn-50r/ss | Kaldırma Menteşesi Cilalı 1.97 X 1.26 İnç | 4wdx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP KN-50R / SS Kaldırılabilir Menteşe Parlak 1.97 x 1.26 İnç | AE2AVU 4WDX5

LAMP KN-50R/SS Kaldırma Menteşesi Cilalı 1.97 x 1.26 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AVU Modeli: KN-50R/SSÇapraz Referans: 4WDX5
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
€10.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu1 31 / 32 "
Kapı Kanadı Genişliği1 13 / 64 "
BitişCilalı
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 31 / 32 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 13 / 64 "
donanımDahil
Yükseklik1 31 / 32 "
Deliklerİle
Yaprak Başına Delik3
Yaprak Kalınlığı1 / 16 "
Sol / Sağ ElSağ
MalzemePaslanmaz çelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı19 / 64 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 17 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRenkKöşelerDeliklerYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıSol / Sağ ElYükleme kapasitesiÜcret
LAMP GH-34/8 / SP Kaldırmalı Menteşe Parlak 1.45 x 1.26 İnç | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "Doğal (Madenden)yuvarlakİle11.375 "Sol4.4 lb€19.45
LAMP GH-36 / NCRR Kalkar Menteşe Parlak 1.45 x 1.26 İnç | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "Doğal (Madenden)yuvarlakİle11.375 "Sağ4.4 lb€15.87
LAMP HG-CV65 Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "BeyazKareİle2-Sağ-€56.20
LAMP HG-CV65NL Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "BeyazKareİle2-Sol-€64.37
LAMP HNH-100CL Kalkar Menteşe Saten 3-15 / 16 x 3-15 / 64 İnç | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-5 / 32 "Sol-€68.33
LAMP HNH-100CR Kalkar Menteşe Saten 3-15 / 16 x 3-15 / 64 İnç | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-5 / 32 "Sağ-€71.18
LAMP HNH-50CL Kalkar Menteşe Saten 1-31 / 32 x 1-37 / 64 İnç | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-3 / 32 "Sol-€20.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP KN-50R/SS Kaldırma Menteşesi Cilalı 1.97 x 1.26 İnç
€10.28 / Adet