Lamp Hnh-50cl | Kaldırma Menteşesi Saten 1-31/32 X 1-37/64 İnç | 4wdw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HNH-50CL Kalkar Menteşe Saten 1-31 / 32 x 1-37 / 64 İnç | AE2AVL 4WDW7

LAMP HNH-50CL Kalkar Menteşe Saten 1-31/32 x 1-37/64 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AVL Modeli: HNH-50CLÇapraz Referans: 4WDW7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€19.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu1 31 / 32 "
Kapı Kanadı Genişliği37 / 64 "
BitişSaten
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 31 / 32 "
Çerçeve Yaprak Genişliği37 / 64 "
donanımDahil
Yükseklik1 31 / 32 "
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Yaprak Kalınlığı3 / 32 "
Sol / Sağ ElSol
MalzemePaslanmaz çelik
MontajKaynaklı
Pim Çapı27 / 64 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 37 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302106060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRenkKöşelerDeliklerYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıSol / Sağ ElYükleme kapasitesiÜcret
LAMP GH-34/8 / SP Kaldırmalı Menteşe Parlak 1.45 x 1.26 İnç | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "Doğal (Madenden)yuvarlakİle11.375 "Sol4.4 lb€18.60
LAMP GH-36 / NCRR Kalkar Menteşe Parlak 1.45 x 1.26 İnç | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "Doğal (Madenden)yuvarlakİle11.375 "Sağ4.4 lb€14.49
LAMP HG-CV65 Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "BeyazKareİle2-Sağ-€51.33
LAMP HG-CV65NL Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "BeyazKareİle2-Sol-€58.79
LAMP HNH-100CL Kalkar Menteşe Saten 3-15 / 16 x 3-15 / 64 İnç | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-5 / 32 "Sol-€62.41
LAMP HNH-100CR Kalkar Menteşe Saten 3-15 / 16 x 3-15 / 64 İnç | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-5 / 32 "Sağ-€65.01
LAMP HNH-50CR Kalkar Menteşe Saten 1-31 / 32 x 1-37 / 64 İnç | AE2AVM 4WDW8 HNH-50CR1 31 / 32 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-3 / 32 "Sağ-€19.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HNH-50CL Kalkar Menteşe Saten 1-31/32 x 1-37/64 İnç
€19.66 / Adet