<span Class='notranslate'>Lamp </span> Pr-4pk | Grab Catch Pull-to-open Spring 2.6 Lb. | 5enw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP PR-4PK Kepçe Yakalama Çek-aç Yay 2.6 Lb. | AE3QBC 5ENW3

LAMP PR-4PK Grab Catch Pull-to-open Spring 2.6 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QBC Model: PR-4PKÇapraz Referans: 5ENW3
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
€2.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu25 / 32 "
Yakalama Genişliği23 / 64 "
Kapatma Tipibahar
RenkSiyah
donanımDahil Değil
MalzemePlastik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü2.6 lb
Grev Uzunluğu13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYakalama UzunluğuYakalama GenişliğidonanımMalzemeGrev YüksekliğiGrev UzunluğuÜcret
LAMP MC-28 / BLK Kepçe Yakalama Bas-aç Yay 6.6 Lb. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "DahilPlastik31 / 64 "1.031 "€8.86
LAMP MC-37 / BLK-1 Kepçe Yakalama Bas-Aç Yay 17.6 Lb. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "DahilPlastik25 / 32 "1.25 "€10.42
LAMP ESN-195 / BLK Kepçe Yakala Çek-aç Yay 7.7 Lb. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Dahil DeğilPoliasetal--€5.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP PR-4PK Grab Catch Pull-to-open Spring 2.6 Lb.
€2.40 / Adet