Lamp Mc-28/blk | Tutma Yakalama İterek Açma Yayı 6.6 Lb. | 5cja3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP MC-28 / BLK Kepçe Yakalama Bas-aç Yay 6.6 Lb. | AE3DGC 5CJA3

LAMP MC-28/BLK Tutma Yakalama Bas-aç Yay 6.6 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3DGC Modeli: MC-28/BLKÇapraz Referans: 5CJA3
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
€8.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu1 29 / 64 "
Projeksiyonu Yakala23 / 64 "
Yakalama Genişliği1.437 "
Kapatma Tipibahar
RenkSiyah
donanımDahil
MalzemePlastik
Montaj Tipiyüzey
Açılış Eylemiİterek açın
Çekme gücü6.6 lb
Grev Yüksekliği31 / 64 "
Grev Uzunluğu1.031 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYakalama UzunluğuYakalama GenişliğidonanımMalzemeGrev YüksekliğiGrev UzunluğuÜcret
LAMP MC-37 / BLK-1 Kepçe Yakalama Bas-Aç Yay 17.6 Lb. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "DahilPlastik25 / 32 "1.25 "€10.42
LAMP ESN-195 / BLK Kepçe Yakala Çek-aç Yay 7.7 Lb. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Dahil DeğilPoliasetal--€5.89
LAMP PR-4PK Kepçe Yakalama Çek-aç Yay 2.6 Lb. | AE3QBC 5ENW3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Dahil DeğilPlastik-13 / 16 "€2.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP MC-28/BLK Tutma Yakalama Bas-aç Yay 6.6 Lb.
€8.86 / Adet