Lamp R-45 | Gizli Menteşe H 1 25/32 In | 4wdy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP R-45 Gizli Menteşe H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6

LAMP R-45 Gizli Menteşe H 1 25/32 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AWC Modeli: R-45Çapraz Referans: 4WDY6
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
€39.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+gizli Menteşe
RenkGümüş
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu1 25 / 32 "
Kapı Kanadı Genişliği47 / 64 "
Kapı Kalınlığı53 / 64 "
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 25 / 32 "
Çerçeve Yaprak Genişliği47 / 64 "
donanımDahil
Yükseklik1 25 / 32 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı31 / 32 "
Yükleme kapasitesi44 lb
MalzemePaslanmaz çelik
MontajVidalı
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 29 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYaprak KalınlığıgenişlikÜcret
LAMP R-70 Gizli Menteşe H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7 R-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€49.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP R-45 Gizli Menteşe H 1 25/32 In
€39.65 / Adet