Lamp R-70 | Gizli Menteşe H 2 3/4 | 4wdy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP R-70 Gizli Menteşe H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP R-70 Gizli Menteşe H 2 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AWD Modeli: R-70Çapraz Referans: 4WDY7
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
€49.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+gizli Menteşe
RenkGümüş
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu2.75 "
Kapı Kanadı Genişliği29 / 32 "
Kapı Kalınlığı53 / 64 "
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu2.75 "
Çerçeve Yaprak Genişliği29 / 32 "
donanımDahil
Yükseklik2.75 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı1.25 "
Yükleme kapasitesi44 lb
MalzemePaslanmaz çelik
MontajVidalı
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYaprak KalınlığıgenişlikÜcret
LAMP R-45 Gizli Menteşe H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€39.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP R-70 Gizli Menteşe H 2 3/4
€49.84 / Adet