<span Class='notranslate'>Lamp </span> S-6173-5 | Lift-off Hinge Satin 5 X 3-35/64 Inch | 4wdz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP S-6173-5 Lift-off Hinge Satin 5 x 3-35/64 Inch | AE2AWK 4WDZ4

LAMP S-6173-5 Lift-off Hinge Satin 5 x 3-35/64 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AWK Modeli: S-6173-5Çapraz Referans: 4WDZ4
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
€53.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu2 31 / 64 "
Kapı Kanadı Genişliği1 27 / 64 "
BitişSaten
Çerçeve Kanat Uzunluğu2 31 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 27 / 64 "
donanımDahil
Yükseklik5"
Deliklerİle
Yaprak Başına Delik4
Yaprak Kalınlığı1 / 8 "
Sol / Sağ ElSol sağ
Yükleme kapasitesi55 lb
MalzemePaslanmaz çelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı45 / 64 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı360 Dereceleri
genişlik3 35 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRenkKöşelerDeliklerYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıSol / Sağ ElYükleme kapasitesiÜcret
LAMP GH-34/8 / SP Kaldırmalı Menteşe Parlak 1.45 x 1.26 İnç | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "Doğal (Madenden)yuvarlakİle11.375 "Sol4.4 lb€19.45
LAMP GH-36 / NCRR Kalkar Menteşe Parlak 1.45 x 1.26 İnç | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "Doğal (Madenden)yuvarlakİle11.375 "Sağ4.4 lb€15.87
LAMP HG-CV65 Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "BeyazKareİle2-Sağ-€56.20
LAMP HG-CV65NL Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "BeyazKareİle2-Sol-€64.37
LAMP HNH-100CL Kalkar Menteşe Saten 3-15 / 16 x 3-15 / 64 İnç | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-5 / 32 "Sol-€68.33
LAMP HNH-100CR Kalkar Menteşe Saten 3-15 / 16 x 3-15 / 64 İnç | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-5 / 32 "Sağ-€71.18
LAMP HNH-50CL Kalkar Menteşe Saten 1-31 / 32 x 1-37 / 64 İnç | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "Doğal (Madenden)Kareolmadan-3 / 32 "Sol-€20.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP S-6173-5 Lift-off Hinge Satin 5 x 3-35/64 Inch
€53.03 / Adet