LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-BMSW Hazardous Location Fixture T8-led 56w | AF6WXX 20LM96

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-BMSW Tehlikeli Konum Armatürü T8-led 56w

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6WXX Modeli: HAL-48-2L-LED-BMSWÇapraz Referans: 20LM96

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,319.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Aydınlatma Armatürü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 65 Derece C
BitişGri
Fikstür TipiTehlikeli Konum
Fikstür Watt56
Yükseklik8 21 / 32 "
Konut FinishElektrostatik toz boyalı
Gövde MalzemesiAlüminyum
Lamba TanımıT8-LED, 4FT
Lamba dahilEvet
Lamba Miktarı2
Lamba TipiLED
Lamba Watt28
uzunluk51 3 / 32 "
objektif MalzemeAkrilik
MontajDüz Yüzeyli Döner Braket
Önerilen Lamba Ürün No.LEDT8-28W-V1
Gerilim120 / 277 VAC
genişlik7 5 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.41
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)141.61
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9405108020

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Ayarlanabilir Açı Montajı, 50,000 saat. LED Ömrü, Rig Işık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba dahilOrtam Sıcaklığı AralıkBitişLamba MiktarıLamba TipiLamba Wattuzunlukobjektif MalzemeÜcret
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCEvet-40 Derece ila 65 Derece CGri2LED2853 47 / 64 "Akrilik€1,863.44
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Tehlikeli Yer Armatürü T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDEvet-40 Derece ila 65 Derece CGri2LED2853 47 / 64 "Akrilik€1,872.73
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan5453 47 / 64 "Akrilik€1,379.81
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Tehlikeli Yer Armatürü T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan5453 47 / 64 "Akrilik€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan3253 47 / 64 "Akrilik€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Tehlikeli Yer Armatürü T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan3253 47 / 64 "Akrilik€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCEvet-40 Derece ila 50 Derece CGri2LED2853 47 / 64 "Akrilik€2,857.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-BMSW Tehlikeli Konum Armatürü T8-led 56w
€1,319.42 / Adet