Lasco 1436-005 | Adaptör Parçası X Mnpt 1/2 İnç Pvc | 6mm79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1436-005 Adaptör Ek Parçası x Mnpt 1/2 İnç Pvc | AE9URL 6MM79

LASCO 1436-005 Adaptör Parçası x Mnpt 1/2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9URL Model: 1436-005Çapraz Referans: 6MM79
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
€1.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüX MNPT ekle
Maks. Basınç200 psi @ 72 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 1436-007 Adaptör Ekleme x Mnpt 3/4 İnç Pvc | AE9URM 6MM80 1436-007GriX MNPT ekle-3 / 4 "€1.43
LASCO 1436-010 Adaptör Ekleme x Mnpt 1 İnç Pvc | AE9URN 6MM81 1436-010GriX MNPT ekle-1"€1.47
LASCO 1436-012 Adaptör Ekleme x Mnpt 1-1 / 4 İnç Pvc | AE9URP 6MM82 1436-012GriX MNPT ekle-1.25 "€2.35
LASCO 460007 Adaptör 3/4 İnç Uç x Tıkaç | AF7QHN 22FM85 460007BeyazX Tıkaç takın3.25 "3 / 4 "€2.23
LASCO 460015 Adaptör Pvc 40 1-1 / 2 İnç Uç x Tıkaç | AF7QHP 22FM86 460015BeyazX Tıkaç takın3.5 "1.5 "€2.60
LASCO 1432010 Adaptör Ek x Spg / slip 1 İnç Pvc | AF7QMM 22FN87 1432010GriX KMT / Fiş ekle2.7 "1"€3.10
LASCO 436015BC Adaptör, 1 1/2 İnç X 1 1/2 İnç Bağlantı Borusu Boyutu | CR8MUU 60UD19 436015BC----€1.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1436-005 Adaptör Parçası x Mnpt 1/2 İnç Pvc
€1.16 / Adet