Lasco 1436074 | Kırmızı Erkek Adaptör Ekleme X Mnpt 1/2 İnç Pvc | 22fn89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1436074 Kırmızı Erkek Adaptör Ek Parçası x Mnpt 1/2 İnç Pvc | AF7QMP 22FN89

LASCO 1436074 Kırmızı Erkek Adaptör Parçası x Mnpt 1/2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QMP Model: 1436074Çapraz Referans: 22FN89
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
€3.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptörün Azaltılması
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüX MNPT ekle
uzunluk2.6 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 1436168 Kırmızı Erkek Adaptör Takma x Mnpt 1 x 1-1 / 4 İnç Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168X MNPT ekle2.81 "1 "x 1-1 / 4"€3.90
LASCO 1436075 Kırmızı Erkek Adaptör Takma x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc | AF7QMQ 22FN90 1436075X MNPT ekle2.64 "1 / 2 "x 1"€3.49
LASCO 1436101 Gri Erkek Adaptör Ek Parçası x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101X MNPT ekle2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.86
LASCO 1436102 Kırmızı Erkek Adaptör Takma x Mnpt 3/4 x 1 İnç Pvc | AF7QMT 22FN92 1436102X MNPT ekle2.6 "3 / 4 "x 1"€3.33
LASCO 1436131 Kırmızı Erkek Adaptör Takma x Mnpt 1 İnç Pvc | AF7QMU 22FN93 1436131X MNPT ekle2.6 "1"€2.94
LASCO 1436132 Kırmızı Erkek Adaptör Takma x Mnpt 1-1 / 4 x 1 İnç Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132X MNPT ekle2.6 "1 "x 1-1 / 4"€4.13
LASCO 1436133 Kırmızı Erkek Adaptör Takma x Mnpt 1 x 1-1 / 2 İnç Pvc | AF7QMW 22FN95 1436133X MNPT ekle3.04 "1 "x 1-1 / 2"€6.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1436074 Kırmızı Erkek Adaptör Parçası x Mnpt 1/2 İnç Pvc
€3.28 / Adet