Lasco 3201004 | Dirsek 35/64 İnç Çift Sarmal Asetil | 22fp07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 3201004 Dirsek 35/64 İnç Çift Helis Asetil | AF7QNG 22FP07

LASCO 3201004 Dirsek 35/64 İnç Çift Helis Asetil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QNG Model: 3201004Çapraz Referans: 22FP07
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
€0.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
Barb Boyutu35 / 64 "
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesiasetil
RenkMavi
Bağlantı TürüDikenli Büküm
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
LASCO 3300005 Dirsek 35/64 x 1/2 İnç Asetil | AF7QND 22FP04 3300005MIPT x Dikenli Büküm1 / 2 "€0.81
LASCO 3300007 Dirsek 35/64 x 3/4 İnç Asetil | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Dikenli Büküm3 / 4 "€0.87
LASCO 3302005 Dirsek 35/64 x 35/64 İnç Asetil | AF7QNK 22FP15 3302005FIPT x Dikenli Büküm35 / 64 "€1.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 3201004 Dirsek 35/64 İnç Çift Helis Asetil
€0.81 / Adet