Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 402209 T 1-1 / 2 x 1/2 İnç Kayma x Kayma x Fpt | AF7PZH 22FK73

LASCO 402209 Tee 1-1/2 x 1/2 İnç Kayma x Kayma x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PZH Model: 402209Çapraz Referans: 22FK73
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
€4.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Tee
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket x Soket x FNPT
uzunluk3.65 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 401210 T 1-1 / 2 x 3/4 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AF7PZJ 22FK74 401210Soket x Soket x Soket3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€3.90
LASCO 402210 T 1-1 / 2 x 3/4 İnç Kayma x Kayma x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Soket x Soket x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "€4.70
LASCO 401168 T 1-1 / 4 x 1 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AF7PZL 22FK76 401168Soket x Soket x Soket3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.39
LASCO 401167 T 1-1 / 4 x 3/4 Kayma x Kayma x Kayma | AF7PZM 22FK78 401167Soket x Soket x Soket3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 "€2.38
LASCO 402167 T 1-1 / 4 x 3/4 Kaymalı x Kayma x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Soket x Soket x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 "€4.07
LASCO 401130BC T 1 x 1/2 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AF7PZP 22FK80 401130BCSoket x Soket x Soket2.98 "1 "x 1" x 1 / 2 "€1.38
LASCO 401131 T 1 x 3/4 Kaymaz x Kaymaz x Kayar AF7PZQ 22FK81 401131Soket x Soket x Soket3.13 "1 "x 1" x 3 / 4 "€1.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 402209 Tee 1-1/2 x 1/2 İnç Kayma x Kayma x Fpt
€4.74 / Adet