Lasco 403007 | Tee 3/4 İnç Kayma X Fpt X Kayma | 22fl39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 403007 Tee 3/4 Inch Slip x Fpt x Slip | AF7QBP 22FL39

LASCO 403007 Tee 3/4 İnç Kayma x Fpt x Kayma

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QBP Model: 403007Çapraz Referans: 22FL39
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
€1.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket x FNPT x Soket
uzunluk2.75 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 401010BC Tee 1 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AB6UXR 22FK99 401010BCBeyazSoket x Soket x Soket3.37 "450 psi @ 73 Derece F1"€1.81
LASCO 401005BC Tee 1/2 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AB6UXT 22FL02 401005BCBeyazSoket x Soket x Soket2.5 "-1 / 2 "€0.71
LASCO 401025 T 2-1 / 2 İnç Slip x Slip x Slip | AB6UXU 22FL04 401025BeyazSoket x Soket x Soket7"-2.5 "€14.10
LASCO 401020 Tee 2 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AB6UXV 22FL05 401020BeyazSoket x Soket x Soket5.25 "-2"€4.82
LASCO 401030 Tee 3 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AB6UXW 22FL06 401030BeyazSoket x Soket x Soket7.64 "-3"€22.86
LASCO 401007BC Tee 3/4 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AB6UXX 22FL08 401007BCBeyazSoket x Soket x Soket2.72 "-3 / 4 "€0.97
LASCO 401060 Tee 6 İnç Kayma x Kayma x Kayma | AB6UXY 22FL12 401060BeyazSoket x Soket x Soket14.07 "-6"€87.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 403007 Tee 3/4 İnç Kayma x Fpt x Kayma
€1.39 / Adet