Lasco 408007 | Dirsek 3/4 İnç Fpt ​​X Fpt | 22fj97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 408007 Dirsek 3/4 İnç Fpt ​​x Fpt | AB6UXG 22FJ97

LASCO 408007 Dirsek 3/4 İnç Fpt ​​x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UXG Model: 408007Çapraz Referans: 22FJ97
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
€1.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
uzunluk2.02 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı Türü+uzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 406010BC Dirsek 1 İnç Slip x Slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCBeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece2.47 "450 psi @ 73 Derece F1"€1.19
LASCO 406005BC Dirsek 1/2 İnç Kayma x Kayma | AB6UXD 22FJ91 406005BCBeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece1.79 "-1 / 2 "€0.70
LASCO 406020BC Dirsek 2 İnç Slip x Slip | AB6UXE 22FJ95 406020BCBeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece3.94 "-2"€3.81
LASCO 406030 Dirsek 3 Inch Slip x Slip | AB6UXF 22FJ96 406030BeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece5.76 "-3"€13.66
LASCO 406007BC Dirsek 3/4 İnç Kayma x Kayma | AB6UXH 22FK03 406007BCBeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece2"-3 / 4 "€0.75
LASCO 406060 Dirsek 6 Inch Slip x Slip | AB6UXJ 22FK05 406060BeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece10.61 "-6"€65.42
LASCO 406080 Dirsek 8 İnç Kayma | AB6UYD 22FL84 406080BeyazSoket x SoketDirsek, 90 Derece13.72 "-8"€166.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 408007 Dirsek 3/4 İnç Fpt ​​x Fpt
€1.75 / Adet