LASCO 417080 Dirsek 8 İnç Slip
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 45 Derece |
gövde Malzemesi | PVC |
Renk | Beyaz |
uyma | ASTM |
Bağlantı Türü | Soket x Soket |
uzunluk | 14.46 " |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Boru Boyutu | 8" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 3917400000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00