Lasco 436251 | Erkek Adaptör 2 X 1-1/2 İnç Slip X Mpt | 22fl24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 436251 Erkek Adaptör 2 x 1-1/2 İnç Kayma x Mpt | AF7QAY 22FL24

LASCO 436251 Erkek Adaptör 2 x 1-1/2 İnç Kayma x Mpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QAY Model: 436251Çapraz Referans: 22FL24
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
€5.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüMNPT x Soket
uzunluk2.58 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 436212 Erkek Adaptör 1-1 / 2 x 1-1 / 4 İnç Mpt x Kayma | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x Soket2.46 "1-1/2" x 1-1/4"€4.23
LASCO 436169 Erkek Adaptör 1-1 / 4 x 1-1 / 2 İnç Mpt x Kayma | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x Soket2.3 "1-1/4" x 1-1/2"€3.19
LASCO 436132 Erkek Adaptör 1 x 1-1 / 4 İnç Mpt x Kayma | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x Soket2.45 "1 "x 1-1 / 4"€2.95
LASCO 436213 Erkek Adaptör 1-1 / 2 x 2 İnç Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x Soket2.61 "1-1 / 2 "x 2"€3.73
LASCO 436074 Erkek Adaptör 1/2 x 3/4 İnç Mpt x Slip | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x Soket1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"€0.91
LASCO 435102 Dişi Adaptör 3/4 x 1 İnç Slip x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Soket x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"€1.40
LASCO 436131 Erkek Adaptör 1 x 3/4 In Slip x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x Soket2.32 "1 "x 3 / 4"€2.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 436251 Erkek Adaptör 2 x 1-1/2 İnç Kayma x Mpt
€5.09 / Adet