Lasco 438251 | Redüktör Burç 2 X 1-1/2 İnç Spigot X Fpt | 22fk54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 438251 Redüksiyon Burcu 2 x 1-1 / 2 İnç Tıkaç x Fpt | AF7PYQ 22FK54

LASCO 438251 Redüktör Burcu 2 x 1-1/2 İnç Tıkaç x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PYQ Model: 438251Çapraz Referans: 22FK54

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüTıkaç x FNPT
uzunluk1.66 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 437211 Redüktör Burç 1-1 / 2 x 1 İnç Tıkaç x Kayma | AB6UXM 22FK26 437211Spigot x Soket1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.54
LASCO 437251BC Redüktör Burç 2 x 1-1 / 2 İnç Spigot x Kayma | AB6UXN 22FK55 437251BCSpigot x Soket1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.05
LASCO 437338 Redüksiyon Burç 3 x 2 İnç Tıkaç x Kayma | AB6UXP 22FK70 437338Spigot x Soket2.38 "3 "2 x"€8.31
LASCO 438422 Redüktör Burcu 4 x 3 İnç Spigot x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Tıkaç x FNPT2.4 "4 "3 x"€12.74
LASCO 437490 Redüktör Burç 5 x 4 İnç Slip x Spigot | AB6UYG 22FM45 437490Spigot x Soket3.84 "5 "4 x"€14.90
LASCO 437534 Redüktör Burç 6 x 5 İnç Slip x Spigot | AB6UYH 22FM48 437534Spigot x Soket5.5 "6 "5 x"€24.03
LASCO 438289 Redüksiyon Burcu 2-1 / 2 x 1 İnç Tıkaç x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Tıkaç x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€5.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 438251 Redüktör Burcu 2 x 1-1/2 İnç Tıkaç x Fpt
€3.52 / Adet