Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 447012 Kapak 1-1/4 İnç Kayma | AF7PUP 22FJ30

LASCO 447012 Kapak 1-1/4 İnç Slip

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PUP Model: 447012Çapraz Referans: 22FJ30

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket
uzunluk1.73 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 447015 Kapak 1-1 / 2 İnç Kayma | AB6UWL 22FJ28 447015Soket1.65 "1.5 "€1.75
LASCO 447010BC Kapak 1 İnç Kayma | AB6UWM 22FJ32 447010BCSoket1.71 "1"€1.14
LASCO 448005 Dişli Kapaklı 1/2 İnç Fpt ​​| AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.19
LASCO 447005BC Kapak 1/2 İnç Kayma | AF7PTL 22FJ34 447005BCSoket1.18 "1 / 2 "€0.62
LASCO 447025 Kapak 2-1 / 2 İnç Kayma | AF7PTM 22FJ35 447025Soket3.04 "2.5 "€6.30
LASCO 448020 Dişli Kapaklı 2 İnç Fpt ​​| AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€4.32
LASCO 447020BC Kapaklı 2 İnç Kayma | AF7PTP 22FJ37 447020BCSoket2.16 "2"€2.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 447012 Kapak 1-1/4 İnç Slip
€1.52 / Adet