LCN 4040XP-SHCUSH AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Alüminyum | CD2KQJ 28XR21

LCN 4040XP-SHCUSH AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İçi ve Dışı, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2KQJ Modeli: 4040XP-SHCUSH ALÇapraz Referans: 28XR21

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,043.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Closer
ADA UyumluYok hayır
Kol MalzemesiAlüminyum Döküm
Daha Yakın PerformansZor görev
Yakın TipAçık Tut
RenkAlüminyum
Dış Kapı GenişliğiKadar 48 "
BitişDoğal (Madenden)
Konut Derinliği2.25 "
Gövde Yüksekliği3.5 "
Konut Uzunluğu12.25 "
Kapalı / AçıkIç ve dış
İç Kapı GenişliğiKadar 54 "
Manuel (M) / Otomatik (A)Manuel
Maks. Alan sayısı Kapı Açma110 Dereceleri
Mfr. DiziLCN4040
Montaj StiliParalel
Yay Boyutu1 ile 6 arasında ayarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.96

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kol MalzemesiKol tipiMfr. DiziMontaj StiliRenkBitişKonut DerinliğiÜcret
LCN 4811-STD AL Kapı Kapatıcı Pnömatik Ağır Hizmet | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALKapı CloserDökme demirDüzenli-Normal KolAlüminyumAlüminyum-€4,484.98
LCN 4011-REG LH AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Alüminyum | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALKapı CloserAlüminyum DökümDüzenliLCN4011DüzenliAlüminyumDoğal (Madenden)2.25 "€706.53
LCN 4011-REG RH AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Alüminyum | CD2KPZ 28XR01 4011-REG SAĞ ALKapı CloserAlüminyum DökümDüzenliLCN4011DüzenliAlüminyumDoğal (Madenden)2.25 "€727.24
LCN 4040XP-CUSH AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Alüminyum | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALKapı CloserAlüminyum Döküm-LCN4040ParalelAlüminyumDoğal (Madenden)2.25 "€745.85
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Koyu Bronz | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZKapı CloserAlüminyum DökümCushLCN4040ParalelKoyu bronzKoyu Bronz Toz Boya2.25 "€1,016.07
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Alüminyum | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALKapı CloserAlüminyum DökümAçık, Düzenli, Paralel ve Üst Söve TutLCN4040Paralel, Normal, Üst ÇerçeveAlüminyumDoğal (Madenden)2.25 "€906.12
LCN 4040XP-HW / PA DKBRZ Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İç ve Dış, Koyu Bronz | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW / PA DKBRZKapı CloserAlüminyum DökümNormal, Paralel ve Üst SöveLCN4040Paralel, Normal, Üst ÇerçeveKoyu bronzKoyu Bronz Toz Boya2.25 "€940.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LCN 4040XP-SHCUSH AL Manuel Hidrolik Kapı Kapatıcı, Ağır Hizmet İçi ve Dışı, Alüminyum
€1,043.66 / Adet