LEATHERHEAD TOOLS DBL-8AH-B Pike Direği, Katı Direk, Kauçuk Tampon, Amerikan Kanca, 96 İnç Uzunluk, Kireç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turna Direği, Köpek Kemiği |
Renk | Kireç |
Kulp Tasarımı | popo |
Sap uzunluğu | 96 " |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Amerikan Çeliği |
kafa Tipi | Amerikan Kancası |
Uzunluk | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7806008000 |
PLATFORM | Model | Renk | Kulp Tasarımı | kafa Tipi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL-3AH-D | Kireç | D | Amerikan Kancası | 36 " | €140.70 | ||
DBL-3DH-D | Kireç | D | Alçıpan Kancası | 36 " | €189.41 | ||
DBL-3RH-D | Kireç | D | çöp kancası | 36 " | €206.65 | ||
DBO-3AH-D | Portakal | D | Amerikan Kancası | 36 " | €152.93 | ||
DBO-3DH-D | Portakal | D | Alçıpan Kancası | 36 " | €205.29 | ||
DBO-3RH-D | Portakal | D | çöp kancası | 36 " | €200.51 | ||
DBY-3AH-D | Sarı | D | Amerikan Kancası | 36 " | €135.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00