LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Metrik Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Amper | 20 |
Görev | S1 |
verim | %76.9 |
Çevirme | IP54 |
Form Faktörü | 1.00 |
çerçeve | 71 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.37 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | Özel |
Ambalajlar | PG659401.08B |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 14mm |
Tork | 17.5 LB-IN |
Tip | N71-12 |
UPC | 691720001103 |
Gerilim | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Amper | Montaj | Montaj | Ambalajlar | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 1800 | 1.0 | €748.63 | ||
098066.00 | 40 Derece C | 20 | - | Özel | PG659401.08B | çevrilebilir | 3000 RPM | 1 | €991.79 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 1800 | 1.0 | €382.93 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 3000 | 1.0 | €1,023.56 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 3000 | 1.0 | €693.42 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 3000 | 1.0 | €1,305.89 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | YENİDEN BAŞLAT | 1800 | 1.0 | €673.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00