LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC Motor
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Amper | 10 |
Montaj | M1040938 |
Görev | S1 |
verim | %76.5 |
Çevirme | IP54 |
Form Faktörü | 1.00 |
çerçeve | 63D |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.18 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | B5 |
Ambalajlar | M1307020.02 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 11 MM |
Tork | 135 OZ-IN |
Tip | G63-9 |
Gerilim | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.81 |
Gemi genişliği (cm) | 19.38 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Amper | Montaj | Montaj | Ambalajlar | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 1800 | 1.0 | €657.11 | ||
098066.00 | 40 Derece C | 20 | - | Özel | PG659401.08B | çevrilebilir | 3000 RPM | 1 | €869.58 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 1800 | 1.0 | €720.21 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 1800 | 1.0 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
108456.00 | 40 | 40 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 3000 | 1.0 | €835.40 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 3000 | 1.0 | €544.83 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | Özel | PG659401.08B | YENİDEN BAŞLAT | 3000 | 1.0 | €1,213.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00