LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Amper | 7.6 |
Görev | CONT |
verim | %84.2 |
Çevirme | TEFC |
Form Faktörü | 1.38 |
çerçeve | 56C |
HP | 3/4 |
Yalıtım sınıfı | F |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | C Yüz |
Ambalajlar | PG659401.04B |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tork | 27 LB-IN |
Tip | DF |
Gerilim | 90 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Amper | Montaj | Ambalajlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
108018.00 | 7.5 | C-Yüzü Sert | PG659401.04Z | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00