LEESON 101602.00 A4K17DR7F Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Montaj | LO101602 |
Kod | M |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 2.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .187 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | CEJ67CV |
Montaj | Esnek Taban |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 96 |
Koruması | OTOMATİK |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | -D |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.94 |
Gemi genişliği (cm) | 26.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00