LEESON 101405.00 A4K17DR5H Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Montaj | LO101405 |
Kod | K |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 48 |
Tam Yük Amperi | 3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .246 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | CEJ67CV |
Montaj | Esnek Taban |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 94 |
Koruması | OTOMATİK |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | KD |
UPC | 691720005507 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.94 |
Gemi genişliği (cm) | 26.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00