LEESON 108230.00 C4D17WK1 Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Amper | 10 |
Görev | CONT |
verim | %83.7 |
Çevirme | TEFC |
Form Faktörü | 1.38 |
çerçeve | 56C |
HP | 1 |
Yalıtım sınıfı | F |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
Ambalajlar | PG659401.04Z |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tork | 36 LB-IN |
Tip | DF |
UPC | 691720006825 |
Gerilim | 90 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Çevirme | HP | Yalıtım sınıfı | Ambalajlar | Tork | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108226.00 | 90 | 5.0 | TENV | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 LB-IN | DN | €1,384.94 | ||
108227.00 | 180 | 2.5 | TENV | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 LB-IN | DN | €1,319.78 | ||
108228.00 | 90 | 7.0 | TENV | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 LB-IN | DN | €1,580.47 | ||
108229.00 | 180 | 3.7 | TENV | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 LB-IN | DN | €1,556.45 | ||
108231.00 | 180 | 5 | TEFC | 1 | F | PG659401.04Z | 36 LB-IN | DF | €1,938.92 | ||
108232.00 | 180 | 7.6 | TEFC | 1.5 | H | PG659401.04N | 54 LB-IN | DF | €2,615.10 | ||
108423.00 | 90 | 2.7 | TENV | 1/4 | F | PG659201.04A | 9 LB-IN | DN | €1,189.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00