LEESON 108262.00 C4D17FK19 DC Motor
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Amper | 7.6 |
Görev | CONT |
verim | %86.5 |
Çevirme | TEFC |
Form Faktörü | 1.38 |
çerçeve | 56C |
HP | 1.5 |
Yalıtım sınıfı | H |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
Ambalajlar | PG659401.04Z |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tork | 54 LB-IN |
Tip | DF |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Amper | çerçeve | Ambalajlar | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,005.56 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €921.66 | ||
098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1 | 5 / 8 " | €947.30 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €887.04 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | çevrilebilir | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €790.53 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €550.90 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €924.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00