LEESON DC Motorlar, TEFC, Çıkarılabilir Tabanlı C Yüzü
Leeson genel amaçlı DC motorları, hız aralığı boyunca sabit kalan yüksek başlatma torkuna izin verir, bu da onları yükün hıza göre değişmediği durumlarda kullanıma uygun hale getirir. Kaldırma tertibatlarında, konveyör bantlarında, pozitif displada mekanik yükler veya başlatılması zor uygulamalar için tasarlanmıştır....çimento pompaları ve karıştırıcılar.İncele
stil | Model | Uzunluk | Amper | çerçeve | Ambalajlar | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €924.92 | |
B | 098010.00 | - | 3.8 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €709.07 | |
C | 108092.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,600.92 | |
D | 098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | çevrilebilir | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €790.53 | |
E | 098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,005.56 | |
F | 128010.00 | - | 9.5 | 145TC | 307032.62 | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | €3,182.64 | |
G | 109099.00 | - | 5.0 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1140 | 1.0 | 5 / 8 " | €708.49 | |
H | 108502.00 | - | 14 | 145TC | 307998.99 | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | €4,923.59 | |
I | 108265.00 | - | 7.5 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,465.41 | |
J | 098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €952.36 | |
K | 098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €550.90 | |
L | 098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €887.04 | |
M | 098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €921.66 | |
N | 108021.00 | - | 5 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,056.72 | |
O | 108020.00 | - | 10 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,124.13 | |
P | 108014.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q | 098069.00 | - | 3.8 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,095.54 | |
R | 128001.00 | - | 9.5 | 182 / 145TC | 307032.62 | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | €2,610.86 | |
S | 108266.00 | - | 8.6 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 7 / 8 " | €2,368.81 | |
T | 108262.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | €1,513.34 | |
U | 108023.00 | - | 5 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,380.25 | |
V | 108022.00 | - | 10 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,575.80 | |
W | 098032.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,232.54 | |
X | 098005.00 | 11 31 / 100 " | - | 56C | - | - | - | 1 | 5 / 8 " | €948.68 | |
Y | 098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1 | 5 / 8 " | €947.30 | |
Z | 128000.00 | 18 17 / 50 " | 7.5 | 145TC | 307032.62 | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1 | 7 / 8 " | €2,898.25 |
Çalışma Mekanizması
- Fren motorları, motora güç sağlamak ve frenlemek için bir elektromanyetik alan kullanır.
- Uygulanan akım boyunca bir manyetik kutup rotorunu iterek çalışırlar.
- Rotoru çevreleyen statorun kutupları, mili döndürmek için kuvvet uygular.
- Üniteye statik AC veya DC enjekte edildiğinde statorun kutupları statik hale gelir ve rotoru durdurur.
Özellikler
- Leeson genel amaçlı DC motorları, motor sargılarını temiz, serin ve kuru tutmak için bir TEFC muhafazasıyla donatılmıştır.
- Kolay kurulum için C Yüzü ve çıkarılabilir tabanıyla birlikte gelirler.
- Bu motorlar 3 hp'ye kadar tork üretir ve 2500 rpm'ye kadar hızlarda sürekli çalışma sağlar.
- 40 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde B ve F Sınıfı yalıtım tiplerinde mevcutturlar.
- Bu üniteler, motorun hızını değiştirmek için DC kontrolleriyle birlikte verilir.
- Ağır eksenel ve radyal yükleri kaldırabilecek bilyalı rulmanlarla donatılmıştır.
- Bu üniteler, anahtarlı tasarıma sahip saat yönünde veya saat yönünün tersine dönen miller sunar.
- Birlikte verilen karbon yapılı, büyük boyutlu fırçalar uzun ömür sağlar ve kolayca erişilebilirdir.
Standartlar ve Onaylar
- NEMA
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Sürekli görev operasyonu ne anlama geliyor?
Sürekli yük, en yüksek akımın sürekli olarak üç saat veya daha fazla çalışmasının beklendiği yerdir.
Bir motordaki şaftın amacı nedir?
Şaft, gövdeden ve motordan dışarı çıkan silindirik bir bileşendir. Motordan gelen enerjiyi son kullanım uygulamalarına dönüştürür.
TEBC ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı üfleyici soğutmalı (TEBC) motorlar, motor yüksek bir sıcaklıkta çalışırken motor gövdesinin mile monteli bir fan yerine gövde üzerinde konumlandırılmış ayrı bir "üfleyici" tarafından soğutulması dışında TEFC motorlarla hemen hemen aynıdır. hız.
B ve F sınıfı izolasyonlardan kastınız nedir?
Bu motorlar, sıcaklık kontrolü için Sınıf B veya F yalıtımına sahiptir. B Sınıfı yalıtımlı motorlar 130 derece C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir ve F Sınıfı maksimum 105 derece C sıcaklığa dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basamaklı Havayolu Kitleri ve Manifoldları
- Ultrasonik Temizleyiciler
- Yangın ve Kurtarma Fanı Aksesuarları
- IEC Manyetik Kontaktörler
- Aydınlatma Transformatörleri
- Dolaplar
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Yardımcı Arabalar
- Makine Sıvıları
- Tutkallar ve Çimentolar
- MARKS USA Kod Erişim Kilidi
- KIPP M4 Diş Boyu Mantar Topuzu
- WOODHEAD 130154 Serisi Kordon Seti
- GORLITZ Tekerlekler
- HOFFMAN Konsept Serisi Tip 4 Eğimli Üst Panolar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çekvalfler, Spigot Uçlar, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, SS Pabucu, EPDM
- EATON S811+/S801+ Serisi Parafudr Kitleri
- EDWARDS MFG 100 Tonluk Demirciler
- HUMBOLDT Otomatik Mekanik Kompaktörler