LEESON 108370.00 CI4D17FT2 Metrik Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Amper | 6.7 |
Görev | S1 |
verim | %85 |
Çevirme | IP54 |
Form Faktörü | 1.05 |
çerçeve | 80 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.1 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | Özel |
Ambalajlar | PG659401.08B |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 19mm |
Tork | 35 LB-IN |
Tip | ZL80-14 |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | RPM | Amper | Form Faktörü | Mil Dia. | Tork | Tip | çerçeve | Yalıtım sınıfı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14mm | 17.5 LB-IN | M71-12 | 71 | F | €686.63 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27 LB-IN | Y80-14 | 80 | F | €877.68 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19mm | 52,5 LB-IN | ZL80-14 | 80 | H | €1,381.95 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21 LB-IN | Y80-14 | 80 | F | €849.31 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42 LB-IN | XL80-14 | 80 | F | €938.47 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24mm | 70.4 LB-IN | K90L-17 | 90L | H | - | TEKLİF TALEBİ
| |
118009.00 | 3000 | 14 | 1.05 | 24mm | 42 LB-IN | F90L-17 | 90L | H | €2,235.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00