LEESON 098015.00 CI42D17FT2 Metrik Motor
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Amper | 3.5 |
Görev | S1 |
verim | %83.7 |
Çevirme | IP54 |
Form Faktörü | 1.05 |
çerçeve | 71 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.55 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | Özel |
Ambalajlar | PG659401.08B |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 14mm |
Tork | 17.5 LB-IN |
Tip | M71-12 |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | RPM | Amper | Form Faktörü | Mil Dia. | Tork | Tip | çerçeve | Yalıtım sınıfı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27 LB-IN | Y80-14 | 80 | F | €1,041.16 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19mm | 35 LB-IN | ZL80-14 | 80 | F | €1,284.32 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19mm | 52,5 LB-IN | ZL80-14 | 80 | H | €1,693.99 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21 LB-IN | Y80-14 | 80 | F | €1,041.16 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42 LB-IN | XL80-14 | 80 | F | €1,150.21 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24mm | 70.4 LB-IN | K90L-17 | 90L | H | €3,028.43 | ||
118009.00 | 3000 | 14 | 1.05 | 24mm | 42 LB-IN | F90L-17 | 90L | H | €2,741.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00