LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC Motor
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Amper | 14 |
Görev | CONT |
verim | %88.8 |
Çevirme | TEFC |
Form Faktörü | 1.38 |
çerçeve | 145TC |
HP | 3 |
Yalıtım sınıfı | H |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
Ambalajlar | 307998.99 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tork | 108 LB-IN |
Tip | DF |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.02 |
Gemi genişliği (cm) | 37.08 |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Amper | çerçeve | Ambalajlar | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,005.56 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €921.66 | ||
098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1 | 5 / 8 " | €947.30 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €887.04 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | çevrilebilir | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €790.53 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | €550.90 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | €924.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00