LEESON 112428.00 C6T17WB7G Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 2.8 / 1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.56 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 65 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Montaj | Dizayn | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112427.00 | 40 | - | B | B | 63 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €963.27 | ||
119475.00 | 40 | - | B | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,488.69 | ||
121865.00 | 104 Derece F | - | B | BİREYSEL | 68.5 | 1800 / 1500 | 1.2 | 7 / 8 " | €1,285.74 | ||
121866.00 | 40 | - | B | - | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | €1,661.64 | ||
121869.00 | 40 | - | B | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | €1,233.87 | ||
132196.00 | 40 | 180-001 | B | B | 80.5 | 1800 | 1.15 | - | €2,668.26 | ||
132197.00 | 40 | 180-001 | B | B | 83 | 1800 | 1.15 | - | €2,574.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00