LEESON 112526.00 C6C17WK2P Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Kod | M |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 6.4 / 3.4-3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .246 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 55 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Dizayn | Tam Yük Amperi | HP | kW | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112527.00 | N | 8.8 / 4.4 | 1/2 | 0.37 | 58 | 1800 | €997.46 | ||
112528.00 | N | 10.8 / 5.4 | 3/4 | 0.56 | 64 | 1800 | €1,145.34 | ||
112529.00 | N | 12.8 / 6.4 | 1 | 0.75 | 68 | 1800 | €1,204.02 | ||
113581.00 | N | 7.6 / 4-3.8 | 1/2 | 0.37 | 70 | 3600 | €1,062.19 | ||
113582.00 | N | 10 / 5.2-5 | 3/4 | 0.56 | 76 | 3600 | €1,067.21 | ||
113583.00 | N | 12 / 6.2-6 | 1 | 0.75 | 76 | 3600 | €1,041.60 | ||
113584.00 | L | 17 / 8.5 | 1.5 | 1.12 | 80 | 3600 | €1,288.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00