LEESON 114618.00 C6T8FB11C Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | J |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 3 / 1.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .37 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 48.2 |
rotasyon | REV |
RPM | 900 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Dizayn | Yağlama | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | .37 | LO100905 | - | Çok Yönlü EM | - | B | 69 | 3600 | €547.55 | ||
100961.00 | .37 | LO100961 | B | MUTEMP SRL | - | B | 62 | 1800 | €651.78 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | VERIFY | - | B | 61.1 | 1800 | €555.34 | ||
103020.00 | .37 | LO103020 | - | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | €788.66 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | €826.01 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | €1,017.34 | ||
116758.00 | 1.12 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 82 / 78.5 | 3600 / 3000 | €1,051.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00