LEESON 116757.00 C6T17FB151B Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | N |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56H |
Tam Yük Amperi | 3.2-3.2 / 1.6 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | 9700K46 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 68.5 / 78 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Dizayn | Yağlama | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | .37 | LO100905 | - | Çok Yönlü EM | - | B | 69 | 3600 | €446.72 | ||
100961.00 | .37 | LO100961 | B | MUTEMP SRL | - | B | 62 | 1800 | €531.66 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | VERIFY | - | B | 61.1 | 1800 | €453.45 | ||
103020.00 | .37 | LO103020 | - | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | €643.50 | ||
114618.00 | .37 | - | B | Çok Yönlü EM | - | B | 48.2 | 900 | €1,048.67 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | €674.05 | ||
116758.00 | 1.12 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 82 / 78.5 | 3600 / 3000 | €858.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00