LEESON 117698.00 C6T17NC332B Fren Motoru
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Montaj | LO117698 |
Kod | L |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 1.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.37 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 72 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | TTS |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.01 |
Gemi genişliği (cm) | 31.27 |
PLATFORM | Model | Tip | Tam Yük Amperi | HP | kW | Yağlama | Ambalajlar | Güç Faktörü | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119566.00 | TN | 3 | 1 | .75 | Çok Yönlü EM | F | 79 | 1.15 | €649.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00