LEESON 119566.00 C6T17NC343A Fren Motoru
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | M |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | F |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 79 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TN |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.91 |
Gemi genişliği (cm) | 31.27 |
PLATFORM | Model | Tip | Tam Yük Amperi | HP | kW | Yağlama | Ambalajlar | Güç Faktörü | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117698.00 | TTS | 1.6 | 1/2 | 0.37 | VERIFY | B | 72 | 1.0 | €608.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00