LEESON 119418.00 C6T34FK133A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | N |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56HC |
Tam Yük Amperi | 8 / 4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 2.24 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 86 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
UPC | 691720044414 |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Yalıtım sınıfı | Montaj | Dizayn | kW | Yağlama | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102697.00 | F | LO102697 | - | 0.25 | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | B | 60 | €752.89 | ||
102919.00 | B | LO102919 | - | 0.37 | VERIFY | - | B | 69 | €682.12 | ||
102922.00 | B | LO102922 | B | 0.25 | VERIFY | - | B | 60 | €156.45 | ||
110916.00 | F | - | B | .56 | Çok Yönlü EM | - | B | 65 | €731.11 | ||
114624.00 | F | - | B | 0.56 | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | €871.88 | ||
116745.00 | F | - | B | 0.75 | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | €1,300.66 | ||
121179.00 | F | - | B | 0.75 | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 | €1,228.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00