LEESON 102922.00 C4T17FK11A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | LO102922 |
Kod | M |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | S56C |
Tam Yük Amperi | 1.3 / .65 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.25 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 60 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.94 |
Gemi genişliği (cm) | 26.04 |
PLATFORM | Model | Yalıtım sınıfı | Montaj | Dizayn | kW | Yağlama | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102697.00 | F | LO102697 | - | 0.25 | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | B | 60 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
102919.00 | B | LO102919 | - | 0.37 | VERIFY | - | B | 69 | €556.73 | ||
110916.00 | F | - | B | .56 | Çok Yönlü EM | - | B | 65 | €857.05 | ||
114624.00 | F | - | B | 0.56 | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | €711.33 | ||
116745.00 | F | - | B | 0.75 | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | €1,170.59 | ||
119418.00 | F | - | B | 2.24 | Çok Yönlü EM | - | B | 86 | €1,352.91 | ||
121179.00 | F | - | B | 0.75 | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 | €1,002.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00