LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jet Pompa Motoru 50-60 Hertz
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Kod | L |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56J |
Tam Yük Amperi | 5.2-4.8 / 2.4 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | 9700K46 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 88 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00