LEESON 119471.00 C6T17WC383A Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Kod | L |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 6-5.8 / 2.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 75.6 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Çevirme | çerçeve | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113019.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,141.47 | ||
113022.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | €906.61 | ||
113023.00 | - | TENV | 56C | B | 85 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,035.51 | ||
113024.00 | - | TENV | 56C | B | 88 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,223.34 | ||
113473.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €977.72 | ||
113649.00 | - | TENV | 56C | B | 57 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €891.04 | ||
116644.00 | - | TEFC | 56C | B | 63 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | €977.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00