APOLLO VALFLER 38-200 Serisi Atmosfer Tipi Vakumlu Kırıcılar
stil | Model | Yükseklik | Malzeme | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38-203-06 | 2 5 / 8 " | krom | 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | €51.83 | |
A | 38-201-01 | 2 5 / 16 " | Pirinç | 1 / 4 " | 21 / 32 " | €46.42 | |
A | 38-202-06 | 2 5 / 16 " | Cilalı krom | 3 / 8 " | 21 / 32 " | €45.75 | |
A | 38-201-06 | 2 5 / 16 " | Cilalı krom | 1 / 4 " | 21 / 32 " | €48.88 | |
A | 38-203-01 | 2.625 " | Pirinç | 1 / 2 " | 1.88 " | €47.66 | |
A | 38-204-06 | 3" | Cilalı krom | 3 / 4 " | 2" | €59.27 | |
A | 38-204-01 | 3" | Pirinç | 3 / 4 " | 2" | €42.95 |
38-200 Serisi Atmosferik Tip Vakum Kesiciler
Apollo 38-200 Serisi atmosferik tip vakum kesiciler, su temin sistemlerinde geri akışı önlemek ve içme suyunun bütünlüğünü korumak amacıyla kullanılmaktadır. İçilemez suyun temiz su kaynağına ters akışını önleyerek kirlenmeye karşı koruma sağlamak için sulama sistemlerine, musluklara ve hortum önlüklerine monte edilirler. Bu vakum kesiciler, havanın sisteme girmesine izin veren, su akışı kesintisinin yarattığı vakumu kıran ve çapraz bağlantı riskini azaltan atmosferik bir tasarım sunar. Yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için pirinç / cilalı krom yapıya sahiptirler. Bu vakum kesiciler sızıntıları önlemek için silikon contaya sahiptir. Basit / kolay montaj ve demontaj için FNPT bağlantılarına sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Minyatür Lambalar ve Ampüller
- Veri / LAN Kabloları
- Matkap Noktası Mastarları
- Tırnak Takımları
- Çelik yün
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Çatı Vantilatörleri
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tek Taraflı Kutulu Çekme Rafları, 8 Raflı
- E JAMES & CO Rulo Neopren
- BUSSMANN Tip S Serisi Özel Sigortalar
- VULCAN HART Yükseltici, Bindirme
- TENNSCO Giyim Askı Çubuğu
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/2-16 Un
- EATON VCP-W Serisi Hücreli Silindir/Tekerlek Ve Kepenk Operatörleri
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Bölünmüş Pirinç Rijit Şaft Kaplinleri
- REESE Alıcı Kilitleri
- HUMBOLDT Ekonomik Elek Çalkalayıcılar